詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905EC-4A

品名 : 2.3m 梯子兼用脚立(伸縮式)

足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付

仕様

脚立高さ(m) 2.3~2.7 設置寸法(W×D)mm 600×1580
収納サイズ(W×D×H)mm 610×230×1400 はしご全長(m) 4.5
段数 4 踏みざん(mm) 90
最大使用荷重 135kg 材質 アルミ合金
重量(kg) 15.9
水平を保つビルトインレベラー機能が組み込まれており、より安全に水平を保ち登ることができます。
快適性を高めるために、外側のはしごの段は標準的なはしごの段よりも幅広く設計されています。
航空機にも使用されている軽量で耐久性のあるアルミニウムで設計されており持ち運べるほどには軽くて頑丈です。
改良された【Rock Lock アジャスター設計】により、ポジションチェンジの動作がスムーズになります。
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。
キャスターが付いており、運搬が楽です。
オプションのブラケットを使用する事で、はしごは分離させる事ができ、足場台や作業台として使用できます。
【ブラケット併用で足場として使用する際の注意事項】
・はしごの耐荷重に関わらず、足場板の耐荷重を超えないでください
・2台に分離した状態ではそれぞれ単体の脚立としての使用はできません
・足場板は第3段目までを立ち作業用のプラットフォームとして使用してください
 第3段目より上で使用する場合は、作業台としてのみ使用可能であり、立たないでください
・足場板にストッパーやフックがついていない場合、板の両端の支点から最低15cm・最大30cm延長させて設置し、張り出した端には決して立たないでください
・はしごを再組立てする際は、外側の段(ステップ)が外向きになるように設置してください
追加説明
アイコン
カタログ価格

79,400 (税抜)/ 87,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 14:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0057ページ 1765ページ

代替品

EA905EC-4B
  • 品番

    EA905EC-4B

  • コメント

    変更点:重量など

バリエーション一覧
EA905EC-4A 2.3m 梯子兼用脚立(伸縮式)
EA905EC-5A 2.9m 梯子兼用脚立(伸縮式)
EA905EC-6A 3.5m 梯子兼用脚立(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付
  • ロック部
  • キャスターが付いており、運搬が楽です。
  • 【別売】ブラケットで脚立を分離して使用できます。
  • 踏みざん幅

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top