品番 : EA905EC-6
品名 : 梯子兼用脚立(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付
仕様
天板高さ(m) | 1.8~3.3 | 重量(kg) | 26.3 |
---|---|---|---|
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 790×200×2000 | 設置寸法(W)×(D)mm | 750×2120 |
段数 | 6 | 材質 | アルミ合金 |
はしご全長 | 3.9~7.0m | 最大使用荷重 | 135kg |
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。 | |||
脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。 | |||
起伏のある地面でも安全に作業できます。 | |||
はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。 | |||
キャスターが付いており、運搬が楽です。 | |||
踏ざん幅 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
144,600 円(税抜)/ 159,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905EC-4 梯子兼用脚立(伸縮式) |
EA905EC-5 梯子兼用脚立(伸縮式) |
EA905EC-6 梯子兼用脚立(伸縮式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA905EH-1 : ワークプラットフォーム |
オプション | EA905EH-2 : ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |
オプション | EA905EH-3 : ウォールホルダー |
オプション | EA905EH-4 : ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用) |