品番 : EA917AK-33B
品名 : 574x315x369mm/33L クーラーボックス
仕様
| メーカー | 伸和 | 型番 | 060217 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホリデーランドクーラー33H | 容量 | 33L |
| 内寸 | 約455(W)×220(D)×270(H)mm | 外寸 | 約574(W)×315(D)×369(H)mm |
| 収納目安 | 350ml缶:立てて42本 500mlペットボトル:横にして28本 1.5L、2Lペットボトル:横にして7本 |
重量 | 4.05kg |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール |
カラー | ホワイト |
| 手にフィットしやすいソフトグリップ | |||
| 持ちやすいサイドハンドル | |||
| 肩に担いで、持ち運び便利ショルダーベルト付き | |||
| 水抜き栓付き | |||
| キャスター付き | |||
| 保冷試験済み | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
