詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AM-11B

品名 : 392x222x271mm/11L クーラーボックス

仕様

メーカー 伸和 型番 060132
商品名 ホリデーランドクーラー11H 容量 11L
内寸 約310(W)×150(D)×205(H)mm 外寸 約392(W)×222(D)×271(H)mm
収納目安 350ml缶:最大12本
500mlペットボトル:最大7本
1.5L、2Lペットボトル:横にして2本
材質 本体:ポリプロピレン
断熱材:発泡スチロール
重量 1.95kg カラー ホワイト
手にフィットしやすいソフトグリップ
肩に担いで、持ち運び便利ショルダーベルト付き
水抜き栓付き
保冷試験済み
日本製
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/20 18:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2454ページ

代替品

EA917AL-21
  • 品番

    EA917AL-21

  • コメント

    容量・形状など異なります。

バリエーション一覧
EA917AM-11B 392x222x271mm/11L クーラーボックス
EA917AK-33B 574x315x369mm/33L クーラーボックス
EA917AK-45C 735x370x335mm/45L クーラーボックス
EA917AK-76B 910x430x360mm/76L クーラーボックス
EA917AK-76C 910x430x360mm/76L クーラーボックス
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top