品番 : EA917AK-76B
品名 : 910x430x360mm/76L クーラーボックス
仕様
メーカー | 伸和 | 型番 | 060255 |
---|---|---|---|
商品名 | ホリデーランドクーラー76H | 容量 | 76L |
外寸 | 約910(W)×430(D)×360(H)mm | 内寸 | 約810(W)×325(D)×260(H)mm |
収納目安 | 350ml缶:立てて120本 500mlペットボトル:最大68本 1.5L、2Lペットボトル:横にして23本 |
重量 | 8.03kg |
材質 | 本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール |
カラー | ホワイト |
持ちやすいサイドハンドル | |||
冷気を逃さない投入口付き | |||
水抜き栓付き | |||
キャスター付き | |||
保冷試験済み | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/10/17 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2515ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA917AM-11B 392x222x271mm/11L クーラーボックス |
EA917AK-33B 574x315x369mm/33L クーラーボックス |
EA917AK-45C 735x370x335mm/45L クーラーボックス |
EA917AK-76B 910x430x360mm/76L クーラーボックス |