品番 : EA917AK-45C
品名 : 735x370x335mm/45L クーラーボックス
仕様
| メーカー | 伸和 | 型番 | 065342 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホリデーランドクーラー45H | 容量 | 45L |
| 外寸 | 735×370×335(H)mm | 内寸 | 630×248×246(H)mm |
| 収納目安 | 350ml缶:76本 500mlペットボトル:38本 1.5lペットボトル:8本 1.5L、2Lペットボトル:横にして12本 |
材質 | 本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール |
| 重量 | 約5.6kg | カラー | ホワイト (本体の内側はベージュ) |
| 形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力が高いです。 | |||
| バックル5個でフタを押さえるので、冷気をさらに逃げにくいです。 | |||
| 持ちやすいサイドハンドル | |||
| 冷気を逃さない投入口付き | |||
| 水抜き栓付き | |||
| キャスター付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/08/02 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
