品番 : EA917AK-76C
品名 : 910x430x360mm/76L クーラーボックス
仕様
| メーカー | 伸和 | 型番 | 060255 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホリデーランドクーラー76H | 容量 | 76L |
| 外寸 | 約910(W)×430(D)×360(H)mm | 内寸 | 約810(W)×325(D)×260(H)mm |
| 収納目安 | 350ml缶:立てて120本 500mlペットボトル:最大68本 1.5L、2Lペットボトル:横にして23本 |
材質 | 本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール |
| 重量 | 8.03kg | カラー | ホワイト |
| 水抜き栓付き | |||
| キャスター付き | |||
| 冷気を逃さない投入口付き | |||
| 持ちやすいサイドハンドル | |||
| 保冷試験済み | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/08/28 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
