詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JM-100B

品名 : 洗車セット

仕様

型番 ※ESCOオリジナルセット <セット内容> ・通水型洗車ブラシ
・洗車スポンジ
・マイクロファイバークロス(3枚組)
・水アカ落し(500ml)
・カーシャンプー(750ml)
・カークリーナー(420ml)
・カーワックス(200g/固形)
・タイヤつや出しクリーナー(420ml)
・ガラスコーティング剤(75ml)
・収納ケース

洗車ブラシ ・サイズ
全長:400mm
ブラシ(頭):130×90mm
毛丈:50mm
・ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
マイクロファイバークロス ・サイズ…400×400mm
・黄・青・灰の3枚セット
・耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
水アカ落とし・カーシャンプー・カークリーナー・カーワックス 全塗装色対応 ケース ・サイズ…410×310×325(H)mm
・容量…25L
・耐荷重…180kg
・フタを閉めれば、踏み台やバケツとして使用できるので便利です。
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/12 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0360ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top