品番 : EA930PB-13
品名 : 13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
仕様
シーラント用バックアップ材 | |||
直径 | φ13mm | 適用目地幅 | 11~12mm |
---|---|---|---|
長さ | 10m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/06/13 12:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1478ページ 1525ページ |