品番 : EA930PB-8
品名 : 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
仕様
| 用途 | シーラント用バックアップ材 | 直径 | φ8mm |
|---|---|---|---|
| 適用目地幅 | 5~7mm | 長さ | 10m |
| 建築場面のジョイント部、精密機械の包装、緩衝材の用途にも活躍 | |||
| 硬すぎず、柔らかすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現 | |||
| 指で強くつまむとへこみますが、 手を離すと元の形に戻ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/08/25 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1408ページ 1459ページ | ||||
