詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930PB-5

品名 : 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

仕様

シーラント用バックアップ材
直径φ 5mm 適用目地幅 3~4mm
長さ 10m
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2025/08/24 18:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1457ページ 1509ページ
バリエーション一覧
EA930PB-5 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-6 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-8 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-10 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-11.5 11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-13 13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-15 15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-18 18mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-20 20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
EA930PB-21 21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top