品番 : EA930PB-21
品名 : 21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
仕様
シーラント用バックアップ材 | |||
直径 | 21mm | 適用目地幅 | φ15~18mm |
---|---|---|---|
長さ | 10m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/24 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1457ページ 1509ページ |