品番 : EA930PB-18
品名 : 18mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
仕様
| シーラント用バックアップ材 | |||
| 直径 | φ18mm | 適用目地幅 | 13~15mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/30 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1408ページ 1459ページ | ||||
