品番 : EA935KA-6
品名 : 50g 木工・ボンド
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #10124 |
---|---|---|---|
商品名 | 木工用 | 内容量 | 50g |
使用温度範囲 | 5~35℃ | 色 | 乳白色 |
耐熱温度範囲 | 60℃×30分で4.6N/m㎡(下限データなし) | 可使時間 | 10分(23℃) |
完全硬化時間 | 24時間 | 実用硬化時間 | 3時間(20℃) |
主成分 | 酢酸ビニル系エマルジョン形 | 用途 | 木の接着、木工作 |
適用材質 | 木・紙・布など | ||
水性で使いやすく安全。乾燥すると透明 | |||
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい | |||
F☆☆☆☆取得 | |||
JAIA 4VOC基準適合 | |||
JIS S 6040表示認定品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/08/03 07:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1520ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA935KA-0 180g 木工・ボンド |
EA935KA-1 500g 木工・ボンド |
EA935KA-2 1.0kg 木工・ボンド |
EA935KA-5 30ml 木工・ボンド |
EA935KA-6 50g 木工・ボンド |
EA935KA-7 180g 木工・ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)