品番 : EA935KA-1
品名 : 500g 木工・ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #40117 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CH18 | 内容量 | 500g |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | 乳白色 |
| 可使時間 | 直ちに(20℃) | 硬化時間 | 2~3時間(20℃) |
| 完全硬化時間 | 12時間(20℃) | 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| 用途 | 建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作 | 適用材質 | 木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど |
| 使用方法 | 均一に塗布、圧締して1~4時間静置する。 | ||
| 水性 | |||
| 健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤 | |||
| 塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい | |||
| 速乾性があり、乾燥後はほぼ透明 | |||
| 木材接着後に切削加工しても刃を傷めない | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/02 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KA-0 180g 木工・ボンド |
| EA935KA-1 500g 木工・ボンド |
| EA935KA-2 1.0kg 木工・ボンド |
| EA935KA-5 30ml 木工・ボンド |
| EA935KA-6 50g 木工・ボンド |
| EA935KA-7 180g 木工・ボンド |

