詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-5

品名 : 30ml 木工・ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #04470
商品名 木工用プレミアム 内容量 30ml
使用温度範囲 5~35℃ 乳白色
耐熱温度範囲 60℃×1時間で25kg/c㎡(下限データなし) 可使時間 塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間 24時間 実用硬化時間
主成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 用途 木の接着、木工作
適用材質 木・紙・布など pH 4.0~5.5
細口ノズル採用で機能性アップ
ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。
JIS S 6040表示認定品
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい
水性タイプ
木材への初期接着性・速乾性に優れる
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/11/03 02:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1520ページ

代替品

EA935KA-31
  • 品番

    EA935KA-31

  • コメント

    品番整理のため

バリエーション一覧
EA935KA-0 180g 木工・ボンド
EA935KA-1 500g 木工・ボンド
EA935KA-2 1.0kg 木工・ボンド
EA935KA-5 30ml 木工・ボンド
EA935KA-6 50g 木工・ボンド
EA935KA-7 180g 木工・ボンド
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top