詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-7

品名 : 180g 木工・ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #10135
商品名 木工用 内容量 180g
使用温度範囲 5~35℃ 乳白色
耐熱温度範囲 60℃×30分で4.6N/m㎡(下限データなし) 可使時間 10分(23℃)
完全硬化時間 24時間 実用硬化時間 3時間(20℃)
主成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 用途 木の接着、木工作
適用材質 木・紙・布など
JIS S 6040表示認定品
水性で使いやすく安全。乾燥すると透明
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/03 09:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1520ページ

代替品

EA935KA-33
  • 品番

    EA935KA-33

  • コメント

    品番整理のため

バリエーション一覧
EA935KA-0 180g 木工・ボンド
EA935KA-1 500g 木工・ボンド
EA935KA-2 1.0kg 木工・ボンド
EA935KA-5 30ml 木工・ボンド
EA935KA-6 50g 木工・ボンド
EA935KA-7 180g 木工・ボンド
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top