品番 : EA940AG-601
品名 : 0.75m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 12A 600V (0.75m㎡×2心) | 長さ | 5m |
| 公称断面積 | 0.75m㎡ | 仕上外径 | 8.8mm |
| 曲げ半径 | 36mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |
| ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
| 2心(白・黒) | |||
| 一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
| 移動機器用や配線用として屋外にも対応 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1137ページ | ||||
