品番 : EA940AG-608C
品名 : 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
---|---|---|---|
定格容量 | 16A 600V (1.25m㎡×2心) | 長さ | 50m |
公称断面積 | 1.25m㎡ | 仕上外径 | 9.6mm |
曲げ半径 | 39mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
2心(白・黒) | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 | |||
PSEマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 16:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1181ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)