品番 : EA940AG-620
品名 : 5.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
定格容量 | 41A 600V (5.5m㎡×2心) | 長さ | 20m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 5.5m㎡ | 仕上外径 | 14.2mm |
定格温度 | 60℃ | ||
2心(白・黒) | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 05:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1195ページ |