品番 : EA940AG-608
品名 : 1.25m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
定格容量 | 16A 600V (1.25m㎡×2心) | 長さ | 20m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 1.25m㎡ | 仕上外径 | 9.6mm |
定格温度 | 60℃ | ||
2心(白・黒) | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1195ページ |