詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-616

品名 : 3.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量 32A 600V (3.5m㎡×2心) 長さ 20m
公称断面積 3.5m㎡ 仕上外径 11.8mm
曲げ半径 48mm以上 定格温度 移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
移動機器用や配線用として屋外にも対応
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/20 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA940AG-601 0.75m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-602 0.75m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-604 0.75m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-604C 0.75m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-605 1.25m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-606 1.25m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-608 1.25m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-608C 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-609 2 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-610 2 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-612 2 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-612C 2 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-613 3.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-614 3.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-615 3.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-616 3.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-616C 3.5 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-617 5.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-618 5.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-620 5.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-621 8 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-622 8 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-623 8 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-624 8 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top