品番 : EA940AG-624
品名 : 8 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
---|---|---|---|
定格容量 | 51A 600V (8.0m㎡×2心) | 長さ | 20m |
公称断面積 | 8.0m㎡ | 仕上外径 | 16.0mm |
曲げ半径 | 66mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
2心(白・黒) | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 | |||
PSEマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1181ページ |
代替品
![]() |
|