品番 : EA940AG-634C
品名 : 0.75m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
定格容量 | 10A 600V (0.75m㎡×3心) | 長さ | 50m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 0.75m㎡ | 仕上外径 | 9.2mm |
定格温度 | 60℃ | ||
3心(白・黒・赤) | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 02:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1196ページ |
代替品
|
拡大