品番 : EA940AJ-21
品名 : 125V/12A/ 5m ビニール平行線(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
撚線 | |||
定格容量 | 12A 125V(1.25m㎡×2心) | 色 | 白 |
---|---|---|---|
長さ | 5m |
追加説明 |
●芯構造はより線です(2010/03/17 1012) |
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 19:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1193ページ |
代替品
|