品番 : EA940AJ-22
品名 : 125V/12A/10m ビニール平行線(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
撚線 | |||
定格容量 | 12A 125V(1.25m㎡×2心) | 色 | 白 |
---|---|---|---|
長さ | 10m |
追加説明 |
●芯構造はより線です(2010/03/17 1012) |
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1193ページ |
代替品
|