詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AJ-23

品名 : 125V/12A/20m ビニール平行線(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

撚線
定格容量 12A 125V(1.25m㎡×2心)
長さ 20m
追加説明 ●芯構造はより線です(2010/03/17 1012)
カタログ価格

4,490 (税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/02 12:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AK-23
バリエーション一覧
EA940AJ-1 125V/ 7A/ 5m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-2 125V/ 7A/10m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-3 125V/ 7A/20m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-4 125V/ 7A/50m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-6 125V/ 7A/ 5m ビニール平行線(白)
EA940AJ-7 125V/ 7A/10m ビニール平行線(白)
EA940AJ-8 125V/ 7A/20m ビニール平行線(白)
EA940AJ-9 125V/ 7A/50m ビニール平行線(白)
EA940AJ-12 125V/ 7A/10m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-13 125V/ 7A/20m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-14 125V/ 7A/50m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-17 125V/12A/10m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-18 125V/12A/20m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-19 125V/12A/50m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-21 125V/12A/ 5m ビニール平行線(白)
EA940AJ-22 125V/12A/10m ビニール平行線(白)
EA940AJ-23 125V/12A/20m ビニール平行線(白)
EA940AJ-24 125V/12A/50m ビニール平行線(白)
EA940AJ-26 125V/12A/ 5m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-27 125V/12A/10m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-28 125V/12A/20m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-29 125V/12A/50m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-31 125V/17A/ 5m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-32 125V/17A/10m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-33 125V/17A/20m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-34 125V/17A/50m ビニール平行線(灰)
EA940AJ-36 125V/17A/ 5m ビニール平行線(白)
EA940AJ-37 125V/17A/10m ビニール平行線(白)
EA940AJ-38 125V/17A/20m ビニール平行線(白)
EA940AJ-39 125V/17A/50m ビニール平行線(白)
EA940AJ-41 125V/17A/ 5m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-42 125V/17A/10m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-43 125V/17A/20m ビニール平行線(黒)
EA940AJ-44 125V/17A/50m ビニール平行線(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top