品番 : EA940AT-162
品名 : 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
仕様
| 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
定格温度 | 60℃ |
|---|---|---|---|
| 定格 | 61A 600V | 公称断面積 | 8.0m㎡ |
| 色 | 白 | 長さ | 20m |
| 導体径構成 | 7本/1.2mm | 導体径外径 | 約3.6mm |
| 絶縁体厚さ | 1.2mm | 仕上外径 | 約6.0mm |
| 最大導体抵抗(20℃) | 2.31Ω/km | ||
| IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
| 1心 | |||
| 撚線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/31 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
