品番 : EA940AT-94
品名 : 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
仕様
材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
定格温度 | 60℃ |
---|---|---|---|
定格 | 37A 600V | 公称断面積 | 3.5m㎡ |
色 | 緑 | 長さ | 50m |
導体径構成 | 7本/0.8mm | 導体径外径 | 約2.4mm |
絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上外径 | 約4.0mm |
最大導体抵抗(20℃) | 5.20Ω/km | ||
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
1心 | |||
撚線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1194ページ |
拡大