詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AT-42

品名 : 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)

仕様

材質 素線:銅、
被覆:ビニール
定格温度 60℃
定格 27A 600V 公称断面積 2.0m㎡
長さ 20m
導体径構成 7本/0.6mm 導体径外径 約1.8mm
絶縁体厚さ 0.8mm 仕上外径 約3.4mm
最大導体抵抗(20℃) 9.24Ω/km
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。
1心
撚線
追加説明
カタログ価格

4,750 (税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/31 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1135ページ
バリエーション一覧
EA940AT-1 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-2 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/白)
EA940AT-3 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-4 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-5 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/黄)
EA940AT-6 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/青)
EA940AT-11 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-12 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/白)
EA940AT-13 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-14 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-15 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/黄)
EA940AT-16 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/青)
EA940AT-21 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-22 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/白)
EA940AT-23 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-24 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-25 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/黄)
EA940AT-26 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/青)
EA940AT-41 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-42 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
EA940AT-43 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-44 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-45 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/黄)
EA940AT-46 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/青)
EA940AT-51 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-52 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/白)
EA940AT-53 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-54 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-55 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/黄)
EA940AT-56 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/青)
EA940AT-61 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-62 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/白)
EA940AT-63 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-64 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-65 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/黄)
EA940AT-66 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/青)
EA940AT-81 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-82 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
EA940AT-83 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-84 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-91 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-93 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-94 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-121 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-122 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
EA940AT-123 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-124 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-133 5.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-134 5.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-161 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
EA940AT-162 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
EA940AT-163 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-164 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
EA940AT-203 14m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
EA940AT-204 14m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top