品番 : EA940AT-82
品名 : 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
仕様
材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
定格温度 | 60℃ |
---|---|---|---|
定格 | 37A 600V | 公称断面積 | 3.5m㎡ |
色 | 白 | 長さ | 20m |
導体径構成 | 7本/0.8mm | 導体径外径 | 約2.4mm |
絶縁体厚さ | 0.8mm | 仕上外径 | 約4.0mm |
最大導体抵抗(20℃) | 5.20Ω/km | ||
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
1心 | |||
撚線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/16 21:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1194ページ |
拡大