品番 : EA940AT-3
品名 : 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/黒)
仕様
| 色 | 黒 | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 仕上り外径 | 約3.0mm | 導体径外径 | 約1.35mm |
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 導体径構成 | 7本/0.45mm |
| 公称断面積 | 1.25m㎡ | 材質 | 素線:銅、 被覆:ビニール |
| 定格 | 19A 600V | 定格温度 | 60℃ |
| 最大導体抵抗(20℃) | 16.5Ω/km | ||
| IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。 | |||
| 1心 | |||
| 撚線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1135ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
