品番 : EA940NR-11
品名 : 15A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
仕様
| メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CS3P15A |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 15A |
| 極数 | 3極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
| サイズ | 65×130×80mm | 適用電線 | 2~5.5m㎡ |
| ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 15A) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
