品番 : EA940NR-12
品名 : 30A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
仕様
メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CS3P30A |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 30A |
極数 | 3極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
サイズ | 73×155×93mm | 適用電線 | 3.5~5.5m㎡ |
ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 30A) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/24 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1230ページ |