詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NR-15

品名 : 150A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

仕様

メーカー 河村電器産業 型番 CS3P150A
定格電圧 AC250V 定格電流 150A
極数 3極単投 スイッチ特性 ON-OFF
サイズ 158×300×213mm 適用電線 60m㎡
ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 150A)
追加説明
カタログ価格

20,700 (税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/24 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1230ページ
バリエーション一覧
EA940NR-11 15A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-12 30A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-13 60A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-14 100A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-15 150A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
EA940NR-16 200A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:158mm、B:252mm、C:128mm、\nD:300mm、E:213mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top