品番 : EA940NR-16
品名 : 200A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
仕様
メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CS3P200A |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 200A |
極数 | 3極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
サイズ | 158×300×213mm | 適用電線 | 60m㎡ |
ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 200A) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1230ページ |