品番 : EA940NR-14
品名 : 100A/3極 カバースイッチ(爪付ヒューズ用)
仕様
メーカー | 河村電器産業 | 型番 | CKP3P100A |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC250V | 定格電流 | 100A |
極数 | 3極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
サイズ | 98×212×128mm | 適用電線 | 22~38m㎡ |
ヒューズ付(付属ヒューズ型番:C-F 100A) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/24 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1230ページ |