詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CD-101

品名 : [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)

仕様

メーカー オキツモ 型番 TMK-35
用途 アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに
(マーキング後は熱を有しても消えません。)
色 赤
インクの内容量 8.7cc 耐熱温度 ガラス:300℃
アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:500℃
線幅 1.5~2.5mm 重量 約24g
入数 12本
つや無し・中字タイプ
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。
マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。
※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。
追加説明
カタログ価格

9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:30現在)

商品入数 12 販売単位 PK
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA942CD-1 [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-2 [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-3 [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-4 [緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-5 [銀/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-6 [黄/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-7 [青/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
EA942CD-101 [赤/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
EA942CD-102 [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
EA942CD-103 [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
EA942CD-104 [緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
EA942CD-105 [銀/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
EA942CD-106 [黄/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
EA942CD-107 [青/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
ウェブカタログ画像
入数:12本
  • 入数:12本
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top