品番 : EA942CD-5
品名 : [銀/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | TMK-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。) |
色 | 銀 |
| インクの内容量 | 8.7cc | 耐熱温度 | ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄・ステンレス・セラミックス:600℃ |
| 線幅 | 1.5~2.5mm | 入数 | 1本 |
| つや無し・中字タイプ | |||
| シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。 | |||
| マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。 | |||
| ※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/10/19 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942CD : 5本組 油性・耐熱耐候マーカーセット |
| 関連商品 | EA942CD-77 : 7本組 油性・耐熱耐候マーカーセット |
| 関連商品 | EA942CD-100A : 9本組[細字/中字] 油性・耐熱耐候マーカー |
