品番 : EA942CD-103
品名 : [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | TMK-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。) |
色 | 黒 |
| インクの内容量 | 8.7cc | 耐熱温度 | ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃ |
| 線幅 | 1.5~2.5mm | 入数 | 12本 |
| つや無し・中字タイプ | |||
| シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。 | |||
| マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。 | |||
| ※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/30 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
