品番 : EA942CD-3
品名 : [黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
カタログ訂正
24/10/31 線幅…(誤)1.0~2.0mm→(正)1.5~2.5mm(No.55,56 1205)
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | TMK-1 |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 塗布幅 | 1.5~2.5mm |
耐熱温度 | ガラス:300℃、 アルミニウム:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1,000℃ |
重量 | 約20g |
用途 | アルミや鉄、ステンレス等の 表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。) |
インクの内容量 | 約9cc |
つや無し | |||
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。 | |||
生産現場でのマーキングに | |||
速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 115 (2025/08/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1547ページ |