品番 : EA942CD-2
品名 : [白/中字] 油性・耐熱耐候マーカー
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | TMK-20 |
---|---|---|---|
色 | 白 | 塗布幅 | 1.0~2.0mm |
耐熱温度 | ガラス:300℃、 アルミニウム:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1,000℃ |
重量 | 約20g |
特長 | シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、 耐熱性に優れています。 |
用途 | アルミや鉄、ステンレス等の 表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。) |
インクの内容量 | 約9cc | ||
つや無し | |||
速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 185 (2024/05/18 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1564ページ |