詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AE-101

品名 : 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明

仕様

色 透明 耐熱温度 60℃
マーカー用に最適な絶縁チューブ
内径×肉厚 3×0.4mm 長さ 20m
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1182ページ
バリエーション一覧
EA944AE-1 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-2 3.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-3 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-11 4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-12 4.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-13 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-21 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-22 5.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-23 5.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-31 6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-33 6.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)
EA944AE-101 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-103 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-111 4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-112 4.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-113 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-121 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-122 5.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-123 5.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-131 6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-132 6.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-133 6.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明
EA944AE-201 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-203 3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-211 4.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-212 4.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-213 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-221 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-223 5.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-231 6.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-232 6.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(白)
EA944AE-233 6.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(白)
ウェブカタログ画像
●カラー:透明
  • ●カラー:透明

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top