品番 : EA944AE-121
品名 : 5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(透明
仕様
| 色 | 透明 | 耐熱温度 | 60℃ |
|---|---|---|---|
| マーカー用に最適な絶縁チューブ | |||
| 内径×肉厚 | 5×0.4mm | 長さ | 20m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
