品番 : EA944AE-212
品名 : 4.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(白)
仕様
| 色 | 白 | 耐熱温度 | 60℃ |
|---|---|---|---|
| マーカー用に最適な絶縁チューブ | |||
| 内径×肉厚 | 4×0.4mm | 長さ | 50m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
代替品
![]() |
|

