品番 : EA944AE-201
品名 : 3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)
仕様
色 | 白 | 耐熱温度 | 60℃ |
---|---|---|---|
マーカー用に最適な絶縁チューブ | |||
内径×肉厚 | 3×0.4mm | 長さ | 20m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/24 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1227ページ |