品番 : EA944AE-22
品名 : 5.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)
仕様
色 | 黒 | 耐熱温度 | 60℃ |
---|---|---|---|
マーカー用に最適な絶縁チューブ | |||
内径×肉厚 | 5×0.4mm | 長さ | 50m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1243ページ |
代替品
![]() |
|