詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BR-51

品名 : 19.0-20.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SSKT-19
適合 薄鋼・SVケーブル・CVケーブル 適合(薄鋼) 19
適合(SV) 14□×2C・14□×3C 適合(CV) 14□×4C・100□×1C
適合径 φ19~20mm ねじ穴径 7mm
材質 ステンレス(SUS304) 入数 5個
木ねじ1本で固定できます。
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/17 21:07現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947BR-51 19.0-20.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-52 25.0-27.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-53 30.0-33.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-54 18.0-18.5mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-55 21.0-23.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-56 26.5-29.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-57 33.0-36.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
EA947BR-58 41.5-44.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
画像はEA947BR-52です。
  • 入数5個\n画像はEA947BR-52です。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top