品番 : EA947BR-57
品名 : 33.0-36.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKT-28 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 厚鋼・VE管・SVケーブル・CVケーブル | 適合(厚鋼) | 28 |
| 適合(VE管) | 28 | 適合(SV) | 60□×3C・80□×2C |
| 適合(CV) | 60□×3C・400□×1C | 適合径 | φ33~36mm |
| ねじ穴径 | 10mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 5個 | ||
| 木ねじ1本で固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/08 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||

画像はEA947BR-52です。