品番 : EA947BR-58
品名 : 41.5-44.0mm 片サドル(ステンレス製/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SSKT-36 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 厚鋼・VE管・SVケーブル・CVケーブル | 適合(厚鋼) | 36 |
| 適合(VE管) | 36 | 適合(SV) | 125□×2C |
| 適合(CV) | 100□×3C・600□×1C | 適合径 | φ41.5~44mm |
| ねじ穴径 | 10mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 5個 | ||
| 木ねじ1本で固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/14 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||

画像はEA947BR-52です。